Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FBS II 10x90 US R, VPE 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FBS II 10x90 US R, VPE 50 Stk.
fischer FBS II 10x90 US R, VPE 50 Stk.
fischer FBS II 10x90 US R, VPE 50 Stk.
fischer FBS II 10x90 US R, VPE 50 Stk.
fischer FBS II 10x90 US R, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-620629600307
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543572
EAN/GTIN:
     4048962308242
Suchbegriffe:
Betonschraube
fischer betonschraube 12x110
fischer betonschraube
betonschrauben 12 x 115
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US R mit der speziell gehärteten roten Spitze, ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich.Hinweise: Zur Montage wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen.Anwendung:
  • Geländer
  • Konsolen/Grundplatten
  • Metallprofile
  • Stahlkonstruktionen
  • Fassaden
  • Anprallschutz.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Vollbaustoffe; Mauerwerk mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-17/0740Eigenschaften: Spezielle Sägezahngeometrie.Vorteile: Die speziell gehärtete rote Spitze gewährleistet eine spürbar schnellere und sichere Montage; Die Ausführung der Betonschraube in Edelstahl gewährleistet einen sehr hohen Korrosionsschutz und ermöglicht hierdurch eine Anwendung in Feuchträumen und im Außenbereich; Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton; Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen in den Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden; Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab.
Weitere Informationen:
Typ:
FBS II US R
Länge:
90 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Max. Klemmstärke tfix:
32 mm
Durchmesser:
12 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
SW 15
Nutzlänge max. Last:
5 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit angeformter Scheibe
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
100 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 3,0338*
€ 3,7238*
14 Tage
200
50
Frei Haus
ab € 3,3848*
€ 4,315*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 3,5882*
€ 4,3482*
1
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,36*
Lager 369
50
Frei Haus
ab € 4,0429*
€ 4,8729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,8729*
€ 5,79875
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0429*
€ 4,81105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 243,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.