Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-620629600324 Herst.-Nr.: 546387 EAN/GTIN: 4048962329452 |
| |
|
| | |
| Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 SK ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und einer Sechskantaufnahme für die oberflächenbündige Befestigung. Die UltraCut FBS II 6 SK ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung.Anwendung: - Rohrtrassen
- Einzelrohrabhängungen
- Abgehängte Montageschienen
- Spannbetonhohldecken
- Kabeltrassen
- Lüftungskanäle
- Lochbänder.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Befestigung in Spannbeton-Hohlplatten C30/37 bis C50/60 für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Beton C12/15; Mauerwerk mit dichtem Gefüge; Vollbaustoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-15/0352, ETA-18/0242Vorteile: Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer variablen Einschraubtiefe bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht ein flexibles Anpassen an die Lasten; Die ETA Bewertung (Option 1) regelt den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton für höchste Sicherheitsanforderungen; Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer ETA Bewertung für die seismische Leistungskategorie C1 für ein zusätzliches Plus an Sicherheit Weitere Informationen: | | Typ: | FSP II SK | Länge: | 120 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Max. Klemmstärke tfix: | 95 mm | Durchmesser: | 7,5 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 6 mm | Kraftangriff: | TX 30 | Nutzlänge max. Last: | 65 mm | Kopfform: | Senkkopf | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,809* | € 1,029* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 46,66* | € 60,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 46,90* | € 60,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 54,53* | € 69,52* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 54,91* | € 69,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5491* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|