Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FBS II 6x40 SK (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FBS II 6x40 SK (100)
fischer FBS II 6x40 SK (100)
fischer FBS II 6x40 SK (100)
fischer FBS II 6x40 SK (100)
fischer FBS II 6x40 SK (100)
Artikel-Nr.:
     369-620629600336
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546383
EAN/GTIN:
     4048962329414
Suchbegriffe:
Betonschraube
Stockschraube
stockschrauben 6x40
fischer betonschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 SK ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und einer Sechskantaufnahme für die oberflächenbündige Befestigung. Die UltraCut FBS II 6 SK ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung.Anwendung:
  • Rohrtrassen
  • Einzelrohrabhängungen
  • Abgehängte Montageschienen
  • Spannbetonhohldecken
  • Kabeltrassen
  • Lüftungskanäle
  • Lochbänder.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Befestigung in Spannbeton-Hohlplatten C30/37 bis C50/60 für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Beton C12/15; Mauerwerk mit dichtem Gefüge; Vollbaustoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-15/0352, ETA-18/0242Vorteile: Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer variablen Einschraubtiefe bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht ein flexibles Anpassen an die Lasten; Die ETA Bewertung (Option 1) regelt den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton für höchste Sicherheitsanforderungen; Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer ETA Bewertung für die seismische Leistungskategorie C1 für ein zusätzliches Plus an Sicherheit
Weitere Informationen:
Typ:
FSP II SK
Länge:
40 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
7,5 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Kraftangriff:
TX 30
Nutzlänge max. Last:
5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
50 mm
Max. Klemmstärke tfix:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: stockschraube
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2700
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2551*
€ 0,3351*
2 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2599*
€ 0,3399*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2539*
€ 0,3739*
Lager 369
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2926*
€ 0,3826*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3021*
€ 0,3921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3826*
€ 0,45529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3526*
€ 0,41959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.