Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 165-168 M8/M10 zl (8)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 165-168 M8/M10 zl (8)
fischer Rohrschelle FRS 165-168 M8/M10 zl (8)
fischer Rohrschelle FRS 165-168 M8/M10 zl (8)
fischer Rohrschelle FRS 165-168 M8/M10 zl (8)
fischer Rohrschelle FRS 165-168 M8/M10 zl (8)
Artikel-Nr.:
     369-620629600474
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537996
EAN/GTIN:
     4048962260182
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-21/0253Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS
Spannbereich:
165 - 168 mm
Höhe Z:
104 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
6"
Güte:
ST
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
2.50 kN
Höhe H:
192 mm
Breite x Stärke:
25 x 2,5 mm
Breite B:
225 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 54,27*
€ 72,65*
2 Tage
24
pro Packung
€ 6,40*
ab € 58,19*
€ 73,14*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 60,5492*
€ 84,1544*
3 Tage
24
pro Packung
€ 6,40*
ab € 95,35*
€ 118,13*
Lager 369
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,9392*
€ 127,3392*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,3392*
€ 151,53365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,0892*
€ 150,04615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,2392*
€ 141,89465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,8892*
€ 136,71815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,9392*
€ 123,68765
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 12,9924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.