Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 40-45 M8/M10 zl (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 40-45 M8/M10 zl (50)
fischer Rohrschelle FRS 40-45 M8/M10 zl (50)
fischer Rohrschelle FRS 40-45 M8/M10 zl (50)
fischer Rohrschelle FRS 40-45 M8/M10 zl (50)
fischer Rohrschelle FRS 40-45 M8/M10 zl (50)
Artikel-Nr.:
     369-620629600478
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537986
EAN/GTIN:
     4048962260083
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-21/0253Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS
Spannbereich:
40 - 45 mm
Höhe Z:
42 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
1 1/4"
Güte:
ST
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
69 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite B:
89 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 64,52*
€ 81,35*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 59,90*
€ 92,56*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,125*
€ 93,705*
3 Tage
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 106,16*
€ 131,00*
Lager 369
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,29*
€ 142,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,06*
€ 169,0514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,40*
€ 167,076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,52*
€ 157,6988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,27*
€ 151,4513
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,29*
€ 137,1951
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.