Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 zl (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 zl (50)
fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 zl (50)
fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 zl (50)
fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 zl (50)
fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 zl (50)
Artikel-Nr.:
     369-620629600480
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537988
EAN/GTIN:
     4048962260106
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS
Spannbereich:
55 - 61 mm
Höhe Z:
50 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
2"
Güte:
ST
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
85 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite B:
105 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
pro Packung
€ 6,40*
ab € 75,21*
€ 93,77*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 71,79*
€ 106,88*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 78,86*
€ 108,025*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 98,22*
€ 120,49*
Lager 369
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,135*
€ 163,885*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,885*
€ 195,02315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,515*
€ 191,01285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,335*
€ 181,27865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,615*
€ 174,47185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,135*
€ 160,81065
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.