Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Universalrohrschelle FRS-L 20-24 (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Universalrohrschelle FRS-L 20-24 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 20-24 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 20-24 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 20-24 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 20-24 (25)
Artikel-Nr.:
     369-620629600495
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539446
EAN/GTIN:
     4048962269581
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.Anwendung: Einfaches und leichtes Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben.Vorteile: Der Brand-Prüfbericht und der Schallschutz-Prüfbericht garantieren eine objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Der einzigartige Schnellverschluss mit umlaufendem Rand ermöglicht eine sichere und zeitsparende Montage; Das Schellenband mit ausgeprägten Sicken am Rand gibt der Schalldämmeinlage einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage; Die zweischraube Ausführung der FRS-L Universal ermöglicht die optimale Anpassung an jeden Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS-L
Spannbereich:
20 - 24 mm
Höhe Z:
31 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
1/2"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.70 kN
Höhe H:
48 mm
Breite x Stärke:
18 x 1,0 mm
Breite B:
61 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 5
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6506*
€ 1,0407*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7717*
€ 1,1409*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 1,15*
2 Tage
160
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9397*
€ 1,3297*
Lager 369
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1161*
€ 1,5661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5661*
€ 1,86366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4461*
€ 1,72086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4061*
€ 1,67326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3461*
€ 1,60186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1161*
€ 1,32816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,1525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.