Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Universalrohrschelle FRS-L 25-30 (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Universalrohrschelle FRS-L 25-30 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 25-30 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 25-30 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 25-30 (25)
fischer Universalrohrschelle FRS-L 25-30 (25)
Artikel-Nr.:
     369-620629600496
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539447
EAN/GTIN:
     4048962269598
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.Anwendung: Einfaches und leichtes Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben.Vorteile: Der Brand-Prüfbericht und der Schallschutz-Prüfbericht garantieren eine objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Der einzigartige Schnellverschluss mit umlaufendem Rand ermöglicht eine sichere und zeitsparende Montage; Das Schellenband mit ausgeprägten Sicken am Rand gibt der Schalldämmeinlage einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage; Die zweischraube Ausführung der FRS-L Universal ermöglicht die optimale Anpassung an jeden Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS-L
Spannbereich:
25 - 30 mm
Höhe Z:
34 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
3/4"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.70 kN
Höhe H:
53 mm
Breite x Stärke:
18 x 1,0 mm
Breite B:
67 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 5
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
675
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6079*
€ 0,8679*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7724*
€ 1,1024*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,57*
€ 1,14*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7987*
€ 1,1505*
Lager 369
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1728*
€ 1,6328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6328*
€ 1,94303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5328*
€ 1,82403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4628*
€ 1,74073
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4128*
€ 1,68123
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1728*
€ 1,39563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.