Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS Triple 26-28 (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS Triple 26-28 (100)
fischer Rohrschelle FRS Triple 26-28 (100)
fischer Rohrschelle FRS Triple 26-28 (100)
fischer Rohrschelle FRS Triple 26-28 (100)
fischer Rohrschelle FRS Triple 26-28 (100)
Artikel-Nr.:
     369-620629600515
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500700
EAN/GTIN:
     4048962002027
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8 / M 10 und ½“. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben garantiert die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 169 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Einfaches und leichtes Befestigen von Rohrleitungen mit metrischen oder zölligen Gewinden.Vorteile: Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 / 1/2“ ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung; Der Schnellverschluss lässt eine einfache und zeitsparende Montage zu; Der feste Sitz der Schalldämmeinlage verhindert ein Herausfallen bei der Rohrjustage; Die Zweischraubigkeit ermöglicht eine optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS Triple
Spannbereich:
26 - 28 mm
Höhe Z:
40 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
3/4" in
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
62 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,5 mm
Breite B:
70 mm
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Verschlussschraube:
M 5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,5228*
€ 1,8728*
Lager 369
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0785*
€ 2,5185*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4253*
€ 2,9253*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4686*
€ 2,9486*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5108*
€ 3,0208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5185*
€ 2,99702
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0785*
€ 2,47342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 251,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.