Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRSN Triple 15-19 (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRSN Triple 15-19 (100)
fischer Rohrschelle FRSN Triple 15-19 (100)
fischer Rohrschelle FRSN Triple 15-19 (100)
fischer Rohrschelle FRSN Triple 15-19 (100)
Artikel-Nr.:
     369-620629600525
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500714
EAN/GTIN:
     4048962002164
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8 / M 10 und ½“ ohne Schalldämmeinlage. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben garantiert die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 114 mm mit Gewindestange oder Stockschraube wirtschaftlich und sicher in Gebäuden befestigt werden.Anwendung: Einfaches und leichtes Befestigen von Rohrleitungen mit metrischen oder zölligen Gewinden.Vorteile: Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 / 1/2“ ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung; Der Schnellverschluss lässt eine einfache und zeitsparende Montage zu; Die Zweischraubigkeit ermöglicht eine optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Typ:
FRSN Triple
Spannbereich:
15 - 19 mm
Höhe Z:
32 mm
Material:
Werkstoff: Stahl DD11 (Werkstoff- Nr. 1.0332) nach DIN EN 10
Nenngröße:
3/8" in
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
44 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,5 mm
Breite B:
54 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2"
Verschlussschraube:
M 5
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,4379*
€ 1,7779*
Lager 369
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9467*
€ 2,3867*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2828*
€ 2,7728*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3145*
€ 2,7945*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3733*
€ 2,8633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,3867*
€ 2,84017
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9467*
€ 2,31657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 238,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.