Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-6206296199932 Herst.-Nr.: 524870 EAN/GTIN: 4048962199932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der fischer Gasbetondübel GB Green ist ein Spezialdübel für unterschiedlichste Befestigungen in Porenbeton. Der Gasbetondübel ist ideal, um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen. Hergestellt wird der Dübel aus über 50% nachwachsenden Rohstoffen. Der fischer GB Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und gleiche Tragfähigkeit wie das graue Original. Der fischer GB Green wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her und garantieren optimale Druckverteilung und Haltewerte.Hinweise: Die Gasbetondübel GB sind nur zulässig in Verbindung mit Fischer Sicherheitsschrauben. Die Bohrlöcher müssen im Drehgang erstellt werden.Anwendung: - Rohrleitungen
- Briefkastenanlagen
- Rankgitter
- Handgriffe
- Gitter
- Elektroinstallationen.
BaustoffeGeeignet für: Porenbeton PB2, PP2; Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit 3.3.Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Spiralförmige Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den Porenbeton. Günstige Druckverteilungen durch die großen Außenrippen. Geringes Bohrloch, das nur dem Kern Ø des Dübels entspricht. Keine Spezialwerkzeug nötig.Vorteile: Mit mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen produziert und daher besonders umweltfreundlich; Die spiralförmigen Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den weichen Baustoff ein und sorgen für optimale Druckverteilungund sicheren Halt; Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | GB GREEN | Min. Bohrlochtiefe: | 60 mm | fischer Sicherheitsschraube: | 5 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 8 mm | Dübellänge: | 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 9,688* | € 14,176* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 10,23* | € 14,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,11* | € 14,342* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 10,47* | € 14,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 13,714* | € 18,834* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6857* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|