Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6206296809618 Herst.-Nr.: 537269 EAN/GTIN: 4048962254181 |
| |
|
| | |
| Die einzigartige Funktionsweise und die Dübelgeometrie des fischer DuoTec ermöglichen eine für Kippdübel sehr hohe Lastaufnahme. Das reduziert bei Mehrfachbefestigungen die Anzahl der Befestigungen und maximiert die Sicherheit. Der fischer DuoTec besteht als Mitglied der DuoLine aus zwei Kunststoffkomponenten. Die rote und harte Komponente der Dübelhülse ermöglicht die gleichmäßige Lastverteilung, die graue und weiche verhindert die Beschädigung der Plattenoberfläche bei der Befestigung und damit eine Lastreduktion.Anwendung: - Küchenhängeschränke
- Wohnzimmerschränke
- Regale
- Garderoben
- Handläufe
- Bilder
- Spiegel
- Lampen
- Schwere Blumenampeln.
BaustoffeGeeignet für: Gipskartonplatten; Gipsfaserplatten; Holzplatten wie z. B. OSB-Platten, Spanplatten, MDF-Platten; Stahlplatten; Kunststoffplatten; Betonhohlsteine; Vollmaterialien, wie z. B.: Beton, Holz.Vorteile: Flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung von Schrauben und Haken mit unterschiedlichen Gewindeformen; Glasfaserverstärkte Kunststoffe und die Metall-Skelett-Einlage (fischer DuoTec 12) sorgen für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen; Weiche, graue Nylon Auflageseite verteilt die Last auf der Plattenoberfläche und minimiert dadurch die Schwächung des tragenden Baustoffs. Weitere Informationen: | | Typ: | DuoTec | Min. Plattendicke dp: | 12 mm | Ausführung: | ohne Schraube | Bohrernenndurchmesser d0: | 10 mm | Passend zu Schraubendurchmesser: | 4,5 - 5,0 mm | Dübellänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,82* | € 545,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,74* | € 659,45* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,32* | € 665,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 618,76* | € 702,48* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 658,04* | € 743,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,65804* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|