Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 50 (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 50 (50)
fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 50 (50)
fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 50 (50)
fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 50 (50)
Artikel-Nr.:
     369-6206296809751
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547933
EAN/GTIN:
     4048962339970
Weitere Informationen:
Typ:
FMPSU
Spannbereich d:
64 mm
Gewinde:
M 12
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
2"
Güte:
ST
Beschichtung:
tZn
Länge l1:
109 mm
Länge l2:
50 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 406,33*
€ 492,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 431,46*
€ 501,02*
15 Tage
8
Frei Haus
ab € 489,08*
€ 568,82*
Lager 369
Frei Haus
ab € 498,49*
€ 575,07*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 575,07*
€ 684,3333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 569,96*
€ 678,2524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 535,89*
€ 637,7091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 522,41*
€ 621,6679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 498,49*
€ 593,2031
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,9698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.