Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 65 (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 65 (50)
fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 65 (50)
fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 65 (50)
fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 65 (50)
Artikel-Nr.:
     369-6206296809752
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547934
EAN/GTIN:
     4048962339987
Weitere Informationen:
Typ:
FMPSU
Spannbereich d:
82 mm
Gewinde:
M 12
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
2 1/2"
Güte:
ST
Beschichtung:
tZn
Länge l1:
125 mm
Länge l2:
50 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 450,66*
€ 525,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 463,28*
€ 540,95*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 526,37*
€ 612,55*
Lager 369
Frei Haus
ab € 534,88*
€ 621,63*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 621,63*
€ 739,7397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 611,40*
€ 727,566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 577,16*
€ 686,8204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 561,67*
€ 668,3873
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 534,88*
€ 636,5072
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,6976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.