Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 80 (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 80 (50)
fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 80 (50)
fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 80 (50)
fischer Rohrbügel Massiv FMFPSU 80 (50)
Artikel-Nr.:
     369-6206296809753
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547935
EAN/GTIN:
     4048962339994
Weitere Informationen:
Typ:
FMPSU
Spannbereich d:
94 mm
Gewinde:
M 12
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
3"
Güte:
ST
Beschichtung:
tZn
Länge l1:
138 mm
Länge l2:
50 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 533,24*
€ 615,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 559,88*
€ 648,43*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 641,72*
€ 731,52*
Lager 369
Frei Haus
ab € 650,85*
€ 742,88*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 742,88*
€ 884,0272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 733,06*
€ 872,3414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 695,32*
€ 827,4308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 677,52*
€ 806,2488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 650,85*
€ 774,5115
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 13,017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.