Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6206296809835 Herst.-Nr.: 547836 EAN/GTIN: 4048962339017 |
| |
|
| | |
| fischer Trägerkrallen sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Schiene sowie Schiene zu Untergrund oder Stahlbau.Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Trägerklammern und Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.Anwendung: Befestigung am Stahlträger mit jeweils zwei TrägerkrallenEigenschaften: Werkstoff: Gusseisen mit Kugelgraphit QT450-10 (Werkstoff Nr.: 5.3107) nach EN 1563Werkstoff Bügel: Stahl S235JR (Werkstoff Nr. 1.0038) nach DIN EN 10025-2Verzinkung: FeuerverzinktWerkstoff Sechskantmutter: Stahlfestigkeitsklasse 8Vorteile: Die Konstruktion der Trägerkralle FMBC macht das Befestigen an Stahlträgern ohne Bohren oder Schweißen möglich.Der große Spannbereich der Trägerkralle FMBC ermöglicht das Befestigen an allen gängigen Trägerflanschen.Die Bauform der Trägerkralle FMBC mit den 3 passenden Bügelhöhen zu den Montageprofilen FMP gewährt eine schnelle Montage und das einfache Verschieben der Profile zur Justage. Weitere Informationen: | | Typ: | FMBC | Spannbereich: | 3 - 36 mm | Gewinde: | M 12 | Für Profil: | FMP 90 | Material: | feuerverzinkter Stahl | Güte: | ST | Breite: | 140 mm | Beschichtung: | tZn |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 148,53* | € 179,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 169,03* | € 202,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 174,60* | € 209,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 184,42* | € 220,45* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,28* | € 262,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 55,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|