Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Silikonrohrschelle FRSH 89-92 (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Silikonrohrschelle FRSH 89-92 (25)
fischer Silikonrohrschelle FRSH 89-92 (25)
fischer Silikonrohrschelle FRSH 89-92 (25)
fischer Silikonrohrschelle FRSH 89-92 (25)
Artikel-Nr.:
     369-62063513
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     63513
EAN/GTIN:
     4006209635131
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109
Die fischer Rohrschelle FRSH ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einer hochtemperaturbeständigen Silikon-Schalldämmeinlage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Heißwasser- und Dampfleitungen mit Medien bis +220° C und einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.Anwendung: Befestigung von hoch temperierten Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben wie z. B. Dampfleitungen.Vorteile: Die spezielle Schallschutzeinlage aus Silikon ermöglicht den Einsatz für Medientemperaturen bis +220° C; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRSH
Spannbereich:
87 - 92 mm
Höhe Z:
61 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
3"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.30 kN
Höhe H:
114 mm
Breite x Stärke:
25 x 1,5 mm
Breite B:
141 mm
Anschlussgewinde:
M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,3297*
€ 11,2597*
Lager 369
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,8772*
€ 13,0172*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,7331*
€ 15,1731*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,1187*
€ 15,4987*
15 Tage
804
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,0172*
€ 15,49047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8772*
€ 12,94387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 325,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.