Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter A08 mittel fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindapter A08 mittel fvz
Lindapter A08 mittel fvz
Lindapter A08 mittel fvz
Lindapter A08 mittel fvz
Artikel-Nr.:
     369-6206811000002
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     A08MHDG
EAN/GTIN:
     5051324000363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trägerklemmen
Klemmverbindungen
Hinweise: Es sind Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 erforderlich.Für größere Klemmdicken werden spezielle Unterlegteile eingesetzt.Für dynamische Belastungen siehe DIBt-Zulassung Nr. Z-14.4-2.Für höhere Belastungen eignen sich Lindapter Typ AAF und Typ AF.Anwendung: Bauaufsichtlich zugelassene Klemme auch für dynamische Belastungen (z. B. Krane). Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten gemäß der DIBt-Zulassung Z-14.4-2 und ETA-13/0300.Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜVEigenschaften: Hohe Sicherheit durch Verdrehsicherungen am Trägerflansch. Montageerleichterung durch Schraubenkopfaufnahme. Flanschneigungen bis zu 8º möglich. Die Nockenhöhe ist korrekt ausgewählt, wenn der Flansch allein mit der Klemmfläche K geklemmt wird und die Klemmennase frei steht.Montageanweisung: Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN 15048-1.Fußnote: *) zulässige Belastung (5:1 Sicherheitsfaktor).Vorteile: - internationale Zulassungen- kein Bohren oder Schweißen- keine Beschädigung des Korrosionsschutzes- Justierbarkeit während der Montage- einfache und kostengünstige Montage- keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessung Y:
16 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Abmessung T:
4 mm
Beschichtung:
tZn
Schraube Z:
M 8
Abmessung X:
8 mm
Nockenhöhe V:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,92*
€ 189,1148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,02*
€ 188,0438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,05*
€ 180,9395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,77*
€ 175,8463
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,51*
€ 151,7369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.