Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter A10 lang vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindapter A10 lang vz
Lindapter A10 lang vz
Lindapter A10 lang vz
Lindapter A10 lang vz
Artikel-Nr.:
     369-6206811000004
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     A10LW
EAN/GTIN:
     5051324000370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer
Hinweise: Es sind Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 erforderlich.Für größere Klemmdicken werden spezielle Unterlegteile eingesetzt.Für dynamische Belastungen siehe DIBt-Zulassung Nr. Z-14.4-2.Für höhere Belastungen eignen sich Lindapter Typ AAF und Typ AF.Anwendung: Bauaufsichtlich zugelassene Klemme auch für dynamische Belastungen (z. B. Krane). Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten gemäß der DIBt-Zulassung Z-14.4-2 und ETA-13/0300.Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜVEigenschaften: Hohe Sicherheit durch Verdrehsicherungen am Trägerflansch. Montageerleichterung durch Schraubenkopfaufnahme. Flanschneigungen bis zu 8º möglich. Die Nockenhöhe ist korrekt ausgewählt, wenn der Flansch allein mit der Klemmfläche K geklemmt wird und die Klemmennase frei steht.Montageanweisung: Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN 15048-1.Fußnote: *) zulässige Belastung (5:1 Sicherheitsfaktor).Vorteile: - internationale Zulassungen- kein Bohren oder Schweißen- keine Beschädigung des Korrosionsschutzes- Justierbarkeit während der Montage- einfache und kostengünstige Montage- keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessung Y:
20 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Abmessung T:
5 mm
Beschichtung:
vz
Schraube Z:
M 10
Abmessung X:
11 mm
Nockenhöhe V:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Trägerklemmen, Klemmverbidnungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
100
Frei Haus
ab € 1,4362*
€ 1,7562*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,9145*
€ 2,8645*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,8406*
€ 3,0307*
7 Tage
284
1
€ 5,99*
ab € 1,9846*
€ 3,0331*
7 Tage
284
1
€ 7,99*
ab € 2,10*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7562*
€ 2,08988
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4362*
€ 1,70908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 175,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindapter
820020150100000
ab € 1,813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.