Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter AAF16 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindapter AAF16 fvz
Lindapter AAF16 fvz
Lindapter AAF16 fvz
Lindapter AAF16 fvz
Artikel-Nr.:
     369-6206811000034
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     AAF16HDG
EAN/GTIN:
     5051324003869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trägerklemmen
Trägerklemmverbindungen
Hinweise: Der Typ AAF ist einsetzbar mit Schrauben der Güte 8.8 und 10.9, wobei unterschiedliche Werte zum Tragen kommen (siehe Auswahltabelle).Für größere Flanschdicken stehen die Unterlegscheiben Typ AFP1, AFP2 und AAFP3 (nur AAF20) zur Verfügung.Die Schubkräfte gelten für den Typ AAF und die Zwischenplatte in feuerverzinkter Ausführung. Schublastwerte gegen Gleiten (Bewegung ab 0,1 mm).Werte bei Träger gestrichen gelten für Vorbereitungsgrad Sa 2 ½ plus 75 μm Alkydzinkphosphat-Grundierung.Y, X und T sind abhängig von der Flanschdicke V.Anwendung: Die neue zweiteilige, selbstjustierende Trägerklemme ist eine Ergänzung zum Lindapter Typ AF. Beide Bauteile haben die gleichen Traglasten, wobei der AAF durch seine Geometrie einfacher an unterschiedlichen Flanschstärken zu montieren ist.Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜVEigenschaften: Der Typ AAF hat einen stufenlosen Klemmbereich und besteht aus speziellem Sphäroguss mit hoher Festigkeit auch bei niedrigen Temperaturen.Montageanweisung: Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9 nach 14399-1.Fußnote: *) zulässige Belastung (Zuglast Sicherheitsfaktor 4.5:1, Schublast Sicherheitsfaktor 2:1).Vorteile: - internationale Zulassungen- kein Bohren oder Schweißen- keine Beschädigung des Korrosionsschutzes- Justierbarkeit während der Montage- einfache und kostengünstige Montage- keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessung Y:
34 - 50 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Abmessung T:
35 - 46 mm
Beschichtung:
tZn
Schraube Z:
M 16
Abmessung X:
31 - 58 mm
Klemmbereich V:
6 - 30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,789*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,769*
€ 25,90511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,589*
€ 25,69091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,839*
€ 24,79841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,679*
€ 23,41801
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,789*
€ 21,16891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.