Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter AF16 kurz fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindapter AF16 kurz fvz
Lindapter AF16 kurz fvz
Lindapter AF16 kurz fvz
Lindapter AF16 kurz fvz
Artikel-Nr.:
     369-6206811000041
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     AF16SHDG
EAN/GTIN:
     5051324000196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trägerklemmen
Klemmverbindungen
Trägerklemmverbindungen
Hinweise: Der Typ AF ist einsetzbar mit Schrauben der Güte 8.8 und 10.9, wobei unterschiedliche Werte zum Tragen kommen (siehe Auswahltabelle).Für die Montage an Stahlprofilen mit unterschiedlichen Flanschstärken sowie im Niedrigtemperaturbereich eignet sich besonders der Typ AAF.Die Schubkräfte gelten für den Typ AF und die Zwischenplatte in feuerverzinkter Ausführung. Schublastwerte gegen Gleiten (Bewegung ab 0,1 mm).Werte bei Träger gestrichen gelten für Vorbereitungsgrad Sa 2 ½ plus 75 μm Alkydzinkphosphat-Grundierung.Anwendung: Klemme für hohe Schubbelastung mit Schraubenkopfaufnahme zur Verdrehsicherung des Schraubenkopfes beim Festziehen. Eignet sich auch bei Langlöchern. Verwendbar für Flansche bis 10°, ideal für Schienenprofile.Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜVEigenschaften: Der Anschlag dient als Verdrehsicherung am Trägerflansch. In Kombination mit dem Einlegeteil AFW wird eine glatte Auflagefläche für Mutter oder Schraubenkopf geschaffen (auch für Verbindungen nach DIN EN 14399).Montageanweisung: Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9.Fußnote: *) zulässige Belastung (Zuglast Sicherheitsfaktor 5:1, Schublast Sicherheitsfaktor 2:1)**) mit Einlegeteil AFW***) Sicherheitsfaktor 3,2:1.Vorteile: - internationale Zulassungen- kein Bohren oder Schweißen- keine Beschädigung des Korrosionsschutzes- Justierbarkeit während der Montage- einfache und kostengünstige Montage- keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessung Y:
35 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Abmessung T:
22 mm
Beschichtung:
tZn
Schraube Z:
M 16
Abmessung T mit Typ AFW:
27 mm
Abmessung X:
37 mm
Nockenhöhe V:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
20
Frei Haus
ab € 12,806*
€ 15,066*
3 Tage
unbekannt
1
€ 10,95*
ab € 13,3319*
€ 18,4219*
2 Tage
322
1
€ 5,59*
ab € 13,4783*
€ 18,6683*
4 Tage
460
1
€ 5,99*
ab € 13,0824*
€ 18,6809*
7 Tage
460
1
€ 7,99*
ab € 14,19*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,066*
€ 17,92854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,806*
€ 15,23914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 301,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.