| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6206811000091 Herst.-Nr.: BR12SW EAN/GTIN: 5051324000936 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Die Schienenklemme Typ BR dient der Montage von Schienen für niedrige Geschwindigkeiten mit parallelen oder bis zu 8° geneigten Flanschen. Sie hat eine Auflagefläche, auf der sich die Mutter bzw. der Schraubenkopf auf einer gehärteten Unterlegscheibe mitdrehen kann, und ist auch mit Gewindebolzen, Zugstangen oder Rundbügeln zu verwenden. Der Anschlag an der Unterseite der Klemme liegt an der Flanschkante an und verhindert ein Verdrehen der Klemme während der Montage. Mit einem geeigneten Anker für die unten angegebenen Drehmomentwerte eignet sich die Schienenklemme auch zur Befestigung von Schienen für niedrige Geschwindigkeiten an Beton.Montageanweisung: Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN 15048-1. Weitere Informationen: | | Abmessung Y: | 26 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Abmessung T: | 13 mm | Beschichtung: | vz | Schraube Z: | M 12 | Abmessung X: | 13 mm | Nockenhöhe V: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,8556* | € 4,5856* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 3,3759* | € 4,8859* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,565* | € 5,135* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,4916* | € 5,1944* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,73* | € 5,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 458,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|