| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6206811000099 Herst.-Nr.: BR20SW EAN/GTIN: 5051324001018 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Die Schienenklemme Typ BR dient der Montage von Schienen für niedrige Geschwindigkeiten mit parallelen oder bis zu 8° geneigten Flanschen. Sie hat eine Auflagefläche, auf der sich die Mutter bzw. der Schraubenkopf auf einer gehärteten Unterlegscheibe mitdrehen kann, und ist auch mit Gewindebolzen, Zugstangen oder Rundbügeln zu verwenden. Der Anschlag an der Unterseite der Klemme liegt an der Flanschkante an und verhindert ein Verdrehen der Klemme während der Montage. Mit einem geeigneten Anker für die unten angegebenen Drehmomentwerte eignet sich die Schienenklemme auch zur Befestigung von Schienen für niedrige Geschwindigkeiten an Beton.Montageanweisung: Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN 15048-1. Weitere Informationen: | | Abmessung Y: | 36 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Abmessung T: | 19 mm | Beschichtung: | vz | Schraube Z: | M 20 | Abmessung X: | 19 mm | Nockenhöhe V: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| |