Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter BR20 kurz fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindapter BR20 kurz fvz
Lindapter BR20 kurz fvz
Lindapter BR20 kurz fvz
Lindapter BR20 kurz fvz
Artikel-Nr.:
     369-6206811000101
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     BR20SHDG
EAN/GTIN:
     5051324001025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schienenklemme
Stahlträgerklemme
Flanschbefestigung
Lindapter Klemme Typ BR
Anwendung: Die Schienenklemme Typ BR dient der Montage von Schienen für niedrige Geschwindigkeiten mit parallelen oder bis zu 8° geneigten Flanschen. Sie hat eine Auflagefläche, auf der sich die Mutter bzw. der Schraubenkopf auf einer gehärteten Unterlegscheibe mitdrehen kann, und ist auch mit Gewindebolzen, Zugstangen oder Rundbügeln zu verwenden. Der Anschlag an der Unterseite der Klemme liegt an der Flanschkante an und verhindert ein Verdrehen der Klemme während der Montage. Mit einem geeigneten Anker für die unten angegebenen Drehmomentwerte eignet sich die Schienenklemme auch zur Befestigung von Schienen für niedrige Geschwindigkeiten an Beton.Montageanweisung: Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN 15048-1.
Weitere Informationen:
Abmessung Y:
36 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Abmessung T:
19 mm
Beschichtung:
tZn
Schraube Z:
M 20
Abmessung X:
19 mm
Nockenhöhe V:
7 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 8,8574*
€ 12,3474*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 9,2707*
€ 12,9807*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 9,1046*
€ 13,1237*
Lager 369
100
Frei Haus
ab € 11,4519*
€ 13,4619*
8 Tage
50
1
€ 7,99*
ab € 9,76*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,4619*
€ 16,01966
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4519*
€ 13,62776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.346,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.