Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter D216 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindapter D216 vz
Lindapter D216 vz
Lindapter D216 vz
Lindapter D216 vz
Artikel-Nr.:
     369-6206811000127
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     D216W
EAN/GTIN:
     5051324002817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m16
trägerklammer
Anwendung: Die Trägerklemme Typ D2 wird verwendet, um schnell eine Verbindung zwischen zwei Stahlträgern oder anderen Stahlprofilen herzustellen, die mäßigen Belastungen ausgesetzt sind. Die Klemme hat eine Stellschraube, mit der sie innerhalb eines bestimmten Bereichs manuell von Hand an unterschiedliche Flanschdicken angepasst werden kann. Sie hat eine Vertiefung zur Aufnahme des Schraubenkopfes, während Mutter und Unterlegscheibe mit nur einem Werkzeug angezogen werden. Der Anschlag an der Unterseite der Klemme liegt an der Flanschkante an und verhindert ein Verdrehen der Klemme während der Montage.Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜVEigenschaften: • Für parallele und bis 5° geneigte Flansche.• Vertiefung zur Aufnahme des Schraubenkopfes beim Festziehen.Verwendung von Einlegeteil Typ W zum Ausfüllen der Vertiefung.• Das Verdrehen der Klemme bei der Montage wird verhindert.Montageanweisung: Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN ISO 898-1.Die Stellschraube S kann von oben oder unten eingedreht werden, was zwei unterschiedliche Klemmbereiche zur Folge hat.
Weitere Informationen:
Abmessung Y:
30 mm
Stellschraube S:
M8
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Abmessung T:
8 mm
Beschichtung:
vz
Schraube Z:
M 16
Abmessung X:
30 mm
Klemmbereich V:
6,5 - 13 mm / 13 - 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Trägerklemmen, Flanschbefestigung, Lindapter Klemme Typ D2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
50
Frei Haus
ab € 9,2972*
€ 11,2372*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 8,4755*
€ 11,8955*
4 Tage
238
1
€ 5,49*
ab € 8,7857*
€ 12,3057*
2 Tage
185
1
€ 5,59*
ab € 8,9313*
€ 12,5013*
6 Tage
264
1
€ 5,99*
ab € 8,7618*
€ 12,6403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,2372*
€ 13,37227
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2972*
€ 11,06367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 561,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.