Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter FF10 fvz (mit Schraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-6206811000168
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     LS10VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Typ:
FF
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
tZn
Anziehmoment:
22 Nm
Durchgangsloch:
11 mm
Plattendicke:
5 - 12 mm
Kraftangriff:
ISK 6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1758*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,4558*
€ 8,8724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,4058*
€ 8,8129
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,0658*
€ 8,4083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,7658*
€ 8,0513
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,1758*
€ 7,3492
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.