Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter HBCSK08-1 vz (Senkschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindapter HBCSK08-1 vz (Senkschraube)
Lindapter HBCSK08-1 vz (Senkschraube)
Lindapter HBCSK08-1 vz (Senkschraube)
Lindapter HBCSK08-1 vz (Senkschraube)
Artikel-Nr.:
     369-6206811000198
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     HBCSK08-1 ZN
EAN/GTIN:
     5051324005221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Anwendung: Hollo-Bolt-Spreizdübel können ohne Zugang zur Rückseite des Stahlbauhohlprofils montiert werden und bieten eine schnelle Alternative zur Schweiß- oder Schraubverbindung, die den Zeit- und Kostenaufwand für die Montage reduziert. Das Produkt lässt sich rasch montieren, indem es einfach in vorgebohrte Löcher eingesteckt und dann auf das empfohlene Anzugsmoment festgezogen wird. Auch geeignet für andere nur einseitig zugängliche Bauteile. Die Ausführung mit Senkkopf minimiert außerdem den Überstand der Verbindung an der Stahlkonstruktion und kommt dennoch mit einer einfachen Bohrung im tragenden Profil und in der äußeren Platte/Halterung aus.Die größeren M16 Hollo-Bolts sind für hochfeste, tragende Verbindungen optimiert und zeichnen sich durch einen hohen Klemmkraft-Mechanismus aus.Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜVEigenschaften:
  • Minimaler sichtbarer Überstand.
  • Schnelle und komfortable Montage von einer Seite.
  • Geeignet für quadratische, rechteckige, runde oder ovale Hohlprofile.
  • Hohe Scher- und Zugtragfähigkeit.
  • Spezielle Ausführung mit hoher Klemmkraft (Größe M16).
  • Getestet für Niedrigtemperaturbereiche bis -45 °C (Varianten aus Kohlenstoffstahl).
Weitere Informationen:
Länge B:
45 mm
Klemmbereich W:
3 - 22 mm
Bauteil am Bund min t:
-
Hülse Außendurchmesser S:
13.75 mm
Innensechskant SW:
5 mm
Bund SW:
19 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Höhe H:
5 mm
Schraube Z:
M 8
Kopfform:
Senkkopf mit Überstand
Weitere Suchbegriffe: Hohlprofil, Lindapter Hollo-Bolt Senkschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
50
Frei Haus
ab € 8,5759*
€ 10,5059*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 8,7183*
€ 12,2483*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,5059*
€ 12,50202
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5759*
€ 10,20532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 525,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.