Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter HBCSK08-2 vz (Senkschraube)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindapter HBCSK08-2 vz (Senkschraube)
Lindapter HBCSK08-2 vz (Senkschraube)
Lindapter HBCSK08-2 vz (Senkschraube)
Lindapter HBCSK08-2 vz (Senkschraube)
Artikel-Nr.:
     369-6206811000199
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     HBCSK08-2 ZN
EAN/GTIN:
     5051324005238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Anwendung: Hollo-Bolt-Spreizdübel können ohne Zugang zur Rückseite des Stahlbauhohlprofils montiert werden und bieten eine schnelle Alternative zur Schweiß- oder Schraubverbindung, die den Zeit- und Kostenaufwand für die Montage reduziert. Das Produkt lässt sich rasch montieren, indem es einfach in vorgebohrte Löcher eingesteckt und dann auf das empfohlene Anzugsmoment festgezogen wird. Auch geeignet für andere nur einseitig zugängliche Bauteile. Die Ausführung mit Senkkopf minimiert außerdem den Überstand der Verbindung an der Stahlkonstruktion und kommt dennoch mit einer einfachen Bohrung im tragenden Profil und in der äußeren Platte/Halterung aus.Die größeren M16 Hollo-Bolts sind für hochfeste, tragende Verbindungen optimiert und zeichnen sich durch einen hohen Klemmkraft-Mechanismus aus.Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜVEigenschaften:
  • Minimaler sichtbarer Überstand.
  • Schnelle und komfortable Montage von einer Seite.
  • Geeignet für quadratische, rechteckige, runde oder ovale Hohlprofile.
  • Hohe Scher- und Zugtragfähigkeit.
  • Spezielle Ausführung mit hoher Klemmkraft (Größe M16).
  • Getestet für Niedrigtemperaturbereiche bis -45 °C (Varianten aus Kohlenstoffstahl).
Weitere Informationen:
Länge B:
65 mm
Klemmbereich W:
22 - 41 mm
Bauteil am Bund min t:
-
Hülse Außendurchmesser S:
13.75 mm
Innensechskant SW:
5 mm
Bund SW:
19 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Höhe H:
5 mm
Schraube Z:
M 8
Kopfform:
Senkkopf mit Überstand
Weitere Suchbegriffe: Hohlprofil, Lindapter Hollo-Bolt Senkschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.512,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 25,1213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.679,85*
€ 3.189,0215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.657,73*
€ 3.162,6987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.567,53*
€ 3.055,3607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.525,49*
€ 3.005,3331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.512,13*
€ 2.989,4347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.