Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter HB16-1 vz (6kt-Schraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindapter HB16-1 vz (6kt-Schraube)
Lindapter HB16-1 vz (6kt-Schraube)
Lindapter HB16-1 vz (6kt-Schraube)
Lindapter HB16-1 vz (6kt-Schraube)
Artikel-Nr.:
     369-6206811000237
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     HB16-1 ZN
EAN/GTIN:
     5051324006082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Anwendung: Das Produkt lässt sich rasch montieren, indem es einfach in vorgebohrte Löcher eingesteckt und dann auf das empfohlene Anzugsmoment festgezogen wird. Auch geeignet für andere nur einseitig zugängliche Bauteile. Die größeren M16 und M20 Hollo-Bolts sind für hochfeste, tragende Verbindungen optimiert und zeichnen sich durch einen hohen Klemmkraft-Mechanismus aus.Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜVEigenschaften:
  • Schnelle und komfortable Montage von einer Seite.
  • Geeignet für quadratische, rechteckige, runde oder ovale Hohlprofile.
  • Hohe Scher- und Zugtragfähigkeit.
  • Spezielle Ausführung mit hoher Klemmkraft (Größen M16 und M20).
  • Getestet für Niedrigtemperaturbereiche bis -45 °C (Varianten aus Kohlenstoffstahl).
  • Weitere Kopfausführungen erhältlich.
  • Unabhängig getestet für dynamische Lastanwendungen nach DIN EN 1993-1-9.
Weitere Informationen:
Länge B:
67 mm
Klemmbereich W:
12 - 29 mm
Bauteil am Bund min t:
8 mm
Hülse Außendurchmesser S:
25.75 mm
Bund SW:
36 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Schraube SW:
24 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Höhe H:
18 mm
Schraube Z:
M 16
Kopfform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Hohlprofil, Lindapter Hollo-Bolt Sechskantschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 8,5215*
€ 12,1415*
Lager 369
25
Frei Haus
ab € 10,0343*
€ 12,2943*
7 Tage
305
1
€ 5,99*
ab € 9,0609*
€ 13,2575*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,2943*
€ 14,63022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0343*
€ 11,94082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 307,3575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindapter
HBST16-1
ab € 45,1022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.