Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter HB16-1 fvz (6kt-Schraube)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindapter HB16-1 fvz (6kt-Schraube)
Lindapter HB16-1 fvz (6kt-Schraube)
Lindapter HB16-1 fvz (6kt-Schraube)
Lindapter HB16-1 fvz (6kt-Schraube)
Artikel-Nr.:
     369-6206811000243
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     HB16-1HDG
EAN/GTIN:
     5051324006099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlprofil
Lindapter Hollo-Bolt Sechskantschra...
Anwendung: Das Produkt lässt sich rasch montieren, indem es einfach in vorgebohrte Löcher eingesteckt und dann auf das empfohlene Anzugsmoment festgezogen wird. Auch geeignet für andere nur einseitig zugängliche Bauteile. Die größeren M16 und M20 Hollo-Bolts sind für hochfeste, tragende Verbindungen optimiert und zeichnen sich durch einen hohen Klemmkraft-Mechanismus aus.Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜVEigenschaften:
  • Schnelle und komfortable Montage von einer Seite.
  • Geeignet für quadratische, rechteckige, runde oder ovale Hohlprofile.
  • Hohe Scher- und Zugtragfähigkeit.
  • Spezielle Ausführung mit hoher Klemmkraft (Größen M16 und M20).
  • Getestet für Niedrigtemperaturbereiche bis -45 °C (Varianten aus Kohlenstoffstahl).
  • Weitere Kopfausführungen erhältlich.
  • Unabhängig getestet für dynamische Lastanwendungen nach DIN EN 1993-1-9.
Weitere Informationen:
Länge B:
67 mm
Klemmbereich W:
12 - 29 mm
Bauteil am Bund min t:
8 mm
Hülse Außendurchmesser S:
25.75 mm
Bund SW:
36 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Schraube SW:
24 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
tZn
Höhe H:
18 mm
Schraube Z:
M 16
Kopfform:
Sechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,5725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,8229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 384,6025*
€ 457,67698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 382,2025*
€ 454,82098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,5025*
€ 431,37798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 348,0025*
€ 414,12298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 320,5725*
€ 381,48128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.