Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter HBFF08-1 vz (FlushFit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindapter HBFF08-1 vz (FlushFit)
Lindapter HBFF08-1 vz (FlushFit)
Lindapter HBFF08-1 vz (FlushFit)
Lindapter HBFF08-1 vz (FlushFit)
Artikel-Nr.:
     369-6206811000258
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     HBFF8-1 ZN
EAN/GTIN:
     5051324011598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Anwendung: Hollo-Bolt-Spreizdübel können ohne Zugang zur Rückseite des Stahlbauhohlprofils montiert werden und bieten eine schnelle Alternative zur Schweiß- oder Schraubverbindung, die den Zeit- und Kostenaufwand für die Montage reduziert. Das Produkt lässt sich rasch montieren, indem es einfach in vorgebohrte Löcher eingesteckt und dann auf das empfohlene Anzugsmoment festgezogen wird. Auch geeignet für andere nur einseitig zugängliche Bauteile. Durch das „Flush Fit“-Design schließt der Kopf bündig mit der Stahlkostruktion ab. Weil er somit praktisch unsichtbar ist, ergeben sich neue architektonische Gestaltungsmöglichkeiten.Der Hollo-Bolt Flush Fit wird mit einer innovativen Montagemutter geliefert, durch die das Verbindungselement ohne Spezialkenntnisse oder besondere Ausrüstung montiert werden kann.Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜVEigenschaften:
  • Keinerlei sichtbarer Überstand.
  • Schnelle und komfortable Montage von einer Seite.
  • Geeignet für quadratische, rechteckige, runde oder ovale Hohlprofile.
  • Hohe Scher- und Zugtragfähigkeit.
  • Getestet für Niedrigtemperaturbereiche bis -45 °C (Varianten aus Kohlenstoffstahl).
Lieferumfang: Bei Bestellung einer vollen Verpackungseinheit ist die Montagemutter im Lieferumfang enthalten. Diese kann aber auch separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Länge B:
50 mm
Klemmbereich W:
10 - 27 mm
SW Montagemutter:
19 mm
Hülse Außendurchmesser S:
13.75 mm
Innensechskant SW:
5 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bunddurchmesser D:
24 mm
Bauteil mit Senkung min t:
8 mm
Schraube Z:
M 8
Kopfform:
Senkkopf ohne Überstand
Weitere Suchbegriffe: Hohlprofil, Lindapter Hollo-Bolt Flush Fit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
100
Frei Haus
ab € 9,5221*
€ 11,6821*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,2758*
€ 13,1158*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 9,6459*
€ 13,9897*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,6821*
€ 13,9017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,5221*
€ 11,3313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.168,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.