Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter HBFF10-1 vz (FlushFit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindapter HBFF10-1 vz (FlushFit)
Lindapter HBFF10-1 vz (FlushFit)
Lindapter HBFF10-1 vz (FlushFit)
Lindapter HBFF10-1 vz (FlushFit)
Artikel-Nr.:
     369-6206811000265
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     HBFF10-1 ZN
EAN/GTIN:
     5051324011628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlprofil
Lindapter Hollo-Bolt Flush Fit
Anwendung: Hollo-Bolt-Spreizdübel können ohne Zugang zur Rückseite des Stahlbauhohlprofils montiert werden und bieten eine schnelle Alternative zur Schweiß- oder Schraubverbindung, die den Zeit- und Kostenaufwand für die Montage reduziert. Das Produkt lässt sich rasch montieren, indem es einfach in vorgebohrte Löcher eingesteckt und dann auf das empfohlene Anzugsmoment festgezogen wird. Auch geeignet für andere nur einseitig zugängliche Bauteile. Durch das „Flush Fit“-Design schließt der Kopf bündig mit der Stahlkostruktion ab. Weil er somit praktisch unsichtbar ist, ergeben sich neue architektonische Gestaltungsmöglichkeiten.Der Hollo-Bolt Flush Fit wird mit einer innovativen Montagemutter geliefert, durch die das Verbindungselement ohne Spezialkenntnisse oder besondere Ausrüstung montiert werden kann.Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜVEigenschaften:
  • Keinerlei sichtbarer Überstand.
  • Schnelle und komfortable Montage von einer Seite.
  • Geeignet für quadratische, rechteckige, runde oder ovale Hohlprofile.
  • Hohe Scher- und Zugtragfähigkeit.
  • Getestet für Niedrigtemperaturbereiche bis -45 °C (Varianten aus Kohlenstoffstahl).
Lieferumfang: Bei Bestellung einer vollen Verpackungseinheit ist die Montagemutter im Lieferumfang enthalten. Diese kann aber auch separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Länge B:
50 mm
Klemmbereich W:
12 - 27 mm
SW Montagemutter:
24 mm
Hülse Außendurchmesser S:
17.75 mm
Innensechskant SW:
6 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bunddurchmesser D:
30 mm
Bauteil mit Senkung min t:
10 mm
Schraube Z:
M 10
Kopfform:
Senkkopf ohne Überstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,447*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,027*
€ 11,93213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,977*
€ 11,87263
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,277*
€ 11,03963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,007*
€ 10,71833
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,447*
€ 10,05193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.