Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62068955 Herst.-Nr.: 532928 EAN/GTIN: 4048962220124 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Fensterrahmenschraube FFS ist die Spezialschraube (bis 302 mm Länge) mit Flachkopf für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen ohne Dübel. Die Ausführung mit Flachkopf ist besonders für Fensterrahmen aus Aluminium und Kunststoff geeignet. Das ift Rosenheim bestätigt eine besondere Eignung zur Befestigung von Kunststofffenstern im Ziegelmauerwerk. Der geringe Bohrdurchmesser von 6 mm und das Eindrehen der Schraube ohne Reinigung des Bohrloches ermöglichen eine effiziente Serienbefestigung. Das Hoch-Tief-Gewinde an der Schraubenspitze sowie die Fräsrippen reduzieren das Eindrehmoment und ermöglichen eine kräfteschonende Montage. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser zug- und spannungsfrei im Baustoff befestigt.Anwendung: Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und AluminiumTürrahmenKanthölzerBauaufsichtlich zugelassen: 16-001605-PR03Montageanweisung: ohrloch- und Einschraubtiefen für verschiedene Baustoffe gemäß Tabelle beachten.Empfehlenswert für die Montage von Kunststoff- und Aluminiumprofilen.Zur versenkten Montage in Holzprofilen wird die Zylinderkopfschraube empfohlen.Vorteile: Schraubmontage ohne Dübel für eine wirtschaftliche Verarbeitung.Der geringe Bohrlochdurchmesser von 6 mm erlaubt eine effiziente Serienmontage.Das durchgehende Gewinde ermöglicht eine zug- und spannungsfreie Befestigung des Rahmens am Untergrund.Das Hoch-Tief-Gewinde an der Schraubenspitze sowie zusätzliche Fräsrippen reduzieren das Eindrehmoment und ermöglichen eine Kräfte schonende Montage.Gemäß ift Rosenheim geeignet zur Befestigung von Kunststofffenstern im Ziegelmauerwerk. Weitere Informationen: | | Typ: | FFS | Länge: | 82 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Bohrernenndurchmesser: | 6 mm | Beschichtung: | vz | Durchmesser: | 11,5 mm | Ausführung: | Senkkopf | Kraftangriff: | TX 30 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,08342* | € 0,11952* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0954* | € 0,1342* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0885* | € 0,1457* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1078* | € 0,1518* | | | | Lager 369 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1189* | € 0,1669* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|