Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTH Distanzscheibe M16 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-620694100003
Hersteller:
     Mth
Herst.-Nr.:
     1043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Anwendung: Für Trägerklemme Nova Grip.Zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken dürfen zwischenden Trägerklemmen und den Verbindungsplatten zusätzlich bis zudrei Distanzscheiben mit einer Gesamtdicke von maximal 15 mmangeordnet werden.Eigenschaften: Material ST235, galvanisch verzinkt, zugelassen durchDiBt für dynamische Belastungen.Montageanweisung: Pro Klemmplatte können maximal 3 Distanzscheiben eingesetzt werden. Dadurch wird der Klemmbereich um +15 mm verändert.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Länge l1:
44 mm
Hinweis:
Pro Klemmplatte können maximal 3 Distanzscheiben eingesetzt
Höhe h1:
5 mm
Breite b1:
55 mm
Lochdurchmesser d1:
18 mm
Schraubendurchmesser:
M 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.