Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Nagelanker N-K 6-50/89 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT Nagelanker N-K 6-50/89 A4
MKT Nagelanker N-K 6-50/89 A4
Artikel-Nr.:
     369-620716600028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61155501
EAN/GTIN:
     4043315104502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
nagelanker
Der Nagelanker N verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage. Dabei wird der Anker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen. Das nachträgliche Aufbringen eines Drehmoments ist auch bei der Version mit Gewinde nicht nötig. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch. Es steht eine Version mit Nagelkopf (N-K), mit Außengewinde (N) und Stufeninnengewinde M8/10 (N-M) zur Verfügung. Der Nagelanker in Edelstahl A4 und HCR ist zusätzlich Brandgeprüft nach der ZTV- und RWS-Tunnel-Brandkurve.Anwendung: Die MKT Nagelanker N dienen zur Befestigung von abgehängten Decken mit Noniushänger, Ösendrähte, Montageloch- oder Schlitzbänder, Ketten etc. Die längeren Ausführungen, zum Überbrücken nichttragender Putzschichten oder Isolierungen, sowie zur direkten Befestigung von Dachlatten oder Metallprofilen in Beton.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung fü̈r (redundante) Mehrfachbefestigungen im gerissenen Beton, Stahl galvanisch verzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529, Zulassungsnummer ETA-11/0240.Eigenschaften: Bei Belastung spreizt der montierte MKT Nagelanker N selbstständig nach. Hierbei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand.Vorteile: - einfache und schnelle Montage: Einschlagen genügt- reduzierte Montagezeiten: durch kleine Bohrdurchmesser und geringe Verankerungstiefen- optische Setzkontrolle: Spreiznagel ist bei korrekter Montage bündig eingeschlagen.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
50 / 55 mm
Typ:
N-K (Flachkopf)
Kopfdurchmesser:
13 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Ausführung:
mit Nagelkopf
Dübellänge:
89 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,87*
€ 172,3953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,55*
€ 172,0145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,70*
€ 165,053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,76*
€ 162,7444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,35*
€ 138,4565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.