Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT BSZ-BS 6x55


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-620716600139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58722001
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Option 1 zugelassene Betonschraube BSZ schneidet sich beim Eindrehen ein Gewinde formschlüssig in den Beton und ermöglicht durch das spreizdruckfreie Wirkprinzip (=Hinterschnitt) randnahe Befestigungen. Das zulässige Adjustieren ermöglicht die nachträgliche Unterfütterung zum Ausgleich von Unebenheiten. Durch die vollständige Demontierbarkeit ist die Betonschraube BSZ auch für temporäre Befestigungen prädestiniert. Die Montage mit Schlagschrauber benötigt keinen Drehmomentschlüssel. Sie ist schnell, zuverlässig und minimiert Montagefehler. Durch die vielen verschiedenen Kopfausführungen können die Betonschrauben BSZ für vielfältige Anwendungen verwendet werden.Hinweise: Nur für Anwendungen in MassivbetonBauaufsichtlich zugelassen: C20/25–C50/60ETA-16/0204 zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1) ETA-16/0439 zur Verwendung für redundante nichttragende Systeme in Spannbeton-HohlplattendeckenEigenschaften: Stockschraube mit metrischen Anschlussgewinde und Sechskant-AntriebStahl, verzinktVorteile: Europäische Technische Bewertung zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1) für Betonschrauben in den Größen 6, 8,10,12 und 14–Durch bis zu 3 Einschraubtiefen flexibel verwendbar für hohe Lasten oder geringen Bohr- und Montageaufwand– Europäische Technische Bewertung zur Verwendung für redundante nichttragende Systeme in Beton und Spannbeton-Hohlplattendecken für Betonschrauben in den Größen 5 und 6–Zugelassen für die Verwendung unter seismischer Einwirkungen der Kategorie C12) und C22)–Durch die Verwendung der Verfüllscheibe VS3) können die zulässigen Lasten unter seismischer Einwirkung C1 und C2 nochmals erhöht werden.–Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung (R30–R120).–Wiederverwendbar im Rahmen der allgemeinen Bauartgenehmigung für temporäre Befestigungen (BSZ-SU: Ø10-Ø14Kleiner Bohrlochdurchmesser, geringer Rand- und Achsabstand– Schnelle Durchsteckmontage mit Schlagschrauber ohne Drehmomentkontrolle–Keine Aushärtezeiten, sofort belastbar–Adjustierbar zum Ausgleich von Unebenheiten (Ø8– Ø14mm)–Vollständig demontierbar–Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch zahlreiche Varianten–Optisch ansprechend durch verschiedene Kopfformen–Ohne Europäische Technische Bewertung auch einsetzbar in druckfestem Naturstein, verschiedenen Vollsteinen und grünem Beton
Weitere Informationen:
Typ:
BSZ-BS
Länge:
55 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
8 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Kraftangriff:
SW 10
Nutzlänge max. Last:
0 mm
Anschlussgewinde:
M 8 x 16 mm
Kopfform:
Stockschraube mit metrischen Anschlussgewinde und Sechskant-
Max. Klemmstärke tfix:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3247*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4347*
€ 0,51729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3947*
€ 0,46969
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3847*
€ 0,45779
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.