Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT B-W 8x110x35 vz Bolzenanker B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT B-W 8x110x35 vz Bolzenanker B
MKT B-W 8x110x35 vz Bolzenanker B
Artikel-Nr.:
     369-620716600189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93148101
EAN/GTIN:
     4043315037473
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen 8 x 80
Der Bolzenanker B-W ist ein selbstspreizender Schlagdübel zur Befestigung von Bewehrungsmatten an vorhandenem Beton. Das gewindelose Ende ist gebogen.Anwendung: Sichere und schnelle Befestigung von Bewehrungsmatten für Spritzbeton.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
50 mm / -
Typ:
B-W
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Aufbiegungslänge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5864*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,7364*
€ 0,87632
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7264*
€ 0,86442
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7064*
€ 0,84062
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6864*
€ 0,81682
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5864*
€ 0,69782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.