Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMU-IG M10x80 vz Innengewindehülse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT VMU-IG M10x80 vz Innengewindehülse
MKT VMU-IG M10x80 vz Innengewindehülse
Artikel-Nr.:
     369-620716600223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31601101
EAN/GTIN:
     4043315126863
Suchbegriffe:
Innengewindehülse
innengewindehülse
Weitere Informationen:
Typ:
VMU-IG vz
Einschraubtiefe min./max.:
10 / 25 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Güte:
5.8
Beschichtung:
vz
Anschlussgewinde:
M 10
Weitere Suchbegriffe: Ankerstange, Innengewindestange, Innengewindeanker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
€ 22,011*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 28,269*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,011*
€ 26,19309
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 2,2011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.