Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT SL-S 10-10 A4 Schwerlastanker 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT SL-S 10-10 A4 Schwerlastanker 6-kant
MKT SL-S 10-10 A4 Schwerlastanker 6-kant
MKT SL-S 10-10 A4 Schwerlastanker 6-kant
Artikel-Nr.:
     369-6207166012180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10010501
EAN/GTIN:
     4043315012180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker
Der Schwerlastanker SL ist ein drehmomentkontrollierter Spreizdübel für die Durchsteckmontage im ungerissenen Beton, erhältlich in zwei Versionen: SL-S mit Schraubenkopf und SL-B mit Gewindebolzen und Mutter.Hinweise: Die Größe M 10 in Stahl verzinkt besitzt eine Europäische Technische Bewertung nach Option 7 und eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung in Beton ab Festigkeitsklasse C12/15.Bauaufsichtlich zugelassen: Betongüte: C12/15–C50/76
Weitere Informationen:
Typ:
SL-S
Klemmstärke tfix:
10 mm
Gewinde:
M 6
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
69 mm
Kraftangriff:
SW 10
Kopfform:
Sechskantkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,9107*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.