Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT M-Patronen V-P 14Verbundanker V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT M-Patronen V-P 14Verbundanker V
MKT M-Patronen V-P 14Verbundanker V
Artikel-Nr.:
     369-6207166028709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25101401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glaspatrone
Mörtelpatrone
Klebeanker
Klebemörtel
Hinweise: MKT V-P Verbundankerpatronen sind nur in Verbindung mit MKT V-A Verbundankerstangen bauaufsichtlich zugelassen. Die Ankerstangen sind nicht im Preis der Patronen enthalten.Anwendung: Die MKT V-P Verbundankerpatronen dienen in Verbindung mit MKT V-A Verbundankerstangen zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind schwere Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Leitplanken u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwendbar.Montageanweisung: Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände - Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.
Weitere Informationen:
Typ:
V-P
passend zu:
V-A
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Verankerungstiefe:
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7596*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1096*
€ 1,32042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0896*
€ 1,29662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0396*
€ 1,23712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9996*
€ 1,18952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9596*
€ 1,14192
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7596*
€ 0,90392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.