Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Nageldübel ND-Z 6/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT Nageldübel ND-Z 6/50
MKT Nageldübel ND-Z 6/50
Artikel-Nr.:
     369-6207166030924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70220181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Nageldübel ND besteht aus hochwertigem Polyamid, ist alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig von - 40°C bis 80°C. Das System ist vormontiert mit einer galvanisch verzinkten Nagelschraube und gegen vorzeitiges Aufspreizen gesichert. Durch das Einschlagen der Nagelschraube wird der Dübel gespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Zum Nachjustieren oder Demontieren ist die Nagelschraube wieder lösbar.Eigenschaften: Aus hochwertigem Polyamid; Schraube Stahl verzinktVormontiert und demontierbar
Weitere Informationen:
Typ:
ND-Z
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
40 mm
Max. Klemmstärke tfix:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel m6/50, nageldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0436*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.