| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6207166030979 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70305101 EAN/GTIN: 4043315030979 |
| |
|
| | |
| Der Nageldübel ND besteht aus hochwertigem Polyamid, ist alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig von - 40°C bis 80°C. Das System ist vormontiert mit einer galvanisch verzinkten Nagelschraube und gegen vorzeitiges Aufspreizen gesichert. Durch das Einschlagen der Nagelschraube wird der Dübel gespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Zum Nachjustieren oder Demontieren ist die Nagelschraube wieder lösbar.Eigenschaften: Aus hochwertigem Polyamid; Schraube Stahl verzinktVormontiert und demontierbar Weitere Informationen: | | Typ: | ND-S | Min. Verankerungstiefe: | 40 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Bohrernenndurchmesser d0: | 8 mm | Dübellänge: | 60 mm | Kopfform: | Senkkopf | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 50 mm | Max. Klemmstärke tfix: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0811* | € 0,114* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1246* | € 0,1736* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|