Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Nageldübel ND-Z 8/60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT Nageldübel ND-Z 8/60
MKT Nageldübel ND-Z 8/60
Artikel-Nr.:
     369-6207166030986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70305181
EAN/GTIN:
     4043315030986
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Nageldübel ND besteht aus hochwertigem Polyamid, ist alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig von - 40°C bis 80°C. Das System ist vormontiert mit einer galvanisch verzinkten Nagelschraube und gegen vorzeitiges Aufspreizen gesichert. Durch das Einschlagen der Nagelschraube wird der Dübel gespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Zum Nachjustieren oder Demontieren ist die Nagelschraube wieder lösbar.Eigenschaften: Aus hochwertigem Polyamid; Schraube Stahl verzinktVormontiert und demontierbar
Weitere Informationen:
Typ:
ND-Z
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Dübellänge:
60 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
50 mm
Max. Klemmstärke tfix:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 4,07*
€ 5,88*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,85*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.