Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Universaldübel UD-K12/71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT Universaldübel UD-K12/71
MKT Universaldübel UD-K12/71
MKT Universaldübel UD-K12/71
Artikel-Nr.:
     369-6207166031198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71410181
EAN/GTIN:
     4043315031198
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Die bewährte Konstruktion des Universaldübels UD ermöglicht sichere Montagen in fast allen Baustoffen. Er wird zusammen mit Holzschrauben verwendet.Anwendung: Befestigung von Schaltern, Kabeln, Vorhangschienen, Lattungen, Sanitärgegenständen, Lampen.
Weitere Informationen:
Typ:
UD-K
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Passend zu Schraubendurchmesser:
8 - 10 mm
Dübellänge:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0868*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.