Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMZ-A 75 M12-60/155 A4 Ankerstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT VMZ-A 75 M12-60/155 A4 Ankerstange
MKT VMZ-A 75 M12-60/155 A4 Ankerstange
Artikel-Nr.:
     369-6207166082787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32333501
EAN/GTIN:
     4043315082787
Suchbegriffe:
Ankerstange
a4 ankerstange m12
ankerstange m12
ankerstange edelstahl
Hinweise: Die MKT Ankerstangen VMZ-A sind nur in Verbindung mit MKT VMZ Injektionsmörtel zugelassen. Der Injektionsmörtel sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.Anwendung: Die MKT Ankerstangen VMZ-A dienen, in Verbindung mit dem VMZ Injektionsmörtel, zur Befestigung schwerer Gegenstände im gerissenen Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Brückengeländer nach GEL 14, Geländerpfostenbefestigung nach GEL 33 u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 8 - M 24, Zul.-Nr. ETA-04/0092 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Das MKT Injektionssystem VMZ besteht aus einer Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination vereint die Vorteile von Verbunddübel und Spreizdübel in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton und sorgt für geringe Achs- und Randabstände. Ab M 10 ist eine Durchsteckmontage möglich. Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und, ab M 12, im wassergefüllten Bohrloch.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - geringe Betonbauteildicken- hohe Lastaufnahme im gerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Typ:
VMZ-A A4
Länge:
155 mm
Nutzlänge:
60 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Kraftangriff (Mutter):
SW 19
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Anschlussgewinde:
M 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,7432*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,6832*
€ 10,33301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6032*
€ 10,23781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2232*
€ 9,78561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,0232*
€ 9,54761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,7432*
€ 8,02441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.