Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMZ-A170 M24-50/260 vz Ankerstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT VMZ-A170 M24-50/260 vz Ankerstange
MKT VMZ-A170 M24-50/260 vz Ankerstange
Artikel-Nr.:
     369-6207166093233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32705101
EAN/GTIN:
     4043315093233
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m24x260
ankerstange m24
ankerstange gvz
Hinweise: Die MKT Ankerstangen VMZ-A sind nur in Verbindung mit MKT VMZ Injektionsmörtel zugelassen. Der Injektionsmörtel sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.Anwendung: Die MKT Ankerstangen VMZ-A dienen, in Verbindung mit dem VMZ Injektionsmörtel, zur Befestigung schwerer Gegenstände im gerissenen Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Brückengeländer nach GEL 14, Geländerpfostenbefestigung nach GEL 33 u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 8 - M 24, Zul.-Nr. ETA-04/0092 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Das MKT Injektionssystem VMZ besteht aus einer Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination vereint die Vorteile von Verbunddübel und Spreizdübel in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton und sorgt für geringe Achs- und Randabstände. Ab M 10 ist eine Durchsteckmontage möglich. Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und, ab M 12, im wassergefüllten Bohrloch.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - geringe Betonbauteildicken- hohe Lastaufnahme im gerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Typ:
VMZ-A
Länge:
260 mm
Nutzlänge:
50 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff (Mutter):
SW 36
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
24 mm
Anschlussgewinde:
M 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,5926*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,7226*
€ 16,32989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,6326*
€ 16,22279
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,9626*
€ 15,42549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,6026*
€ 14,99709
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,5926*
€ 12,60519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.