Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMZ-IG 40 M 6 Ankerstange Innengewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT VMZ-IG 40 M 6 Ankerstange Innengewinde
MKT VMZ-IG 40 M 6 Ankerstange Innengewinde
MKT VMZ-IG 40 M 6 Ankerstange Innengewinde
Artikel-Nr.:
     369-6207166094476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32802101
EAN/GTIN:
     4043315094476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Das Injektionssystem VMZ-IG besteht aus einer Innengewinde Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination ermöglicht es, hohe Lasten bei geringen Rand- und Achsabständen in den Untergrund einzuleiten. Damit vereint es die Vorteile von Verbund- und Spreizdübeln in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton. Da zur Befestigung unterschiedliche Schrauben, Gewindestangen und Muttern verwendet werden können, ergeben sich vielfältige Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Erstellung der Bohrlöcher können Hammerbohrer, Diamantbohrer oder Saugbohrer verwendet werden. Bei der Verwendung des Saugbohrers SB reduzieren sich Verschmutzung und Feinstaubbelastung der Atemwege auf ein Minimum und die nachträgliche Bohrlochreinigung kann entfallen.Hinweise: Verwendung im trockenen InnenbereichAnwendung: Verankerung schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton mit handelsüblichen Schrauben oder Gewindestangen: Stahlkonstruktionen, Konsolen, Geländer, Pfosten, Stützen, Leitern, TorBauaufsichtlich zugelassen: Betongüte: C20/25–C50/60Europäischen Technischen Bewertung ETA-04/0092 zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1)Eigenschaften: Mit Innengewinde für handelsübliche Schrauben oder Gewindestangen (Festigkeitsklasse 8.8)Vorteile: – Europäische Technische Bewertung im gerissenen und ungerissenen Beton– Sehr hohe Lasten bei geringen Verankerungstiefen und Bauteildicken–Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und ab Bohrlochdurchmesser do=14 mm im wassergefüllten Bohrloch–Brandprüfbericht für alle Abmessungen–Brandprüfbericht nach der ZTV-Tunnel-Brandkurve für Ankerstangen VMZ-IG M8 HCR–VMZ-IG M20 HCR–Vielfältige Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, da zur Befestigung unterschiedliche Schrauben, Gewindestangen und Muttern (Stahl verzinkt: FKL ≥8.8, Edelstahl A4, HCR: FKL ≥70) verwendet werden können–Auch für architektonisch anspruchsvolle Anwendungen geeignet–Oberflächenbündig demontierbar– Styrolfreier 2-Komponentenmörtel VMZ auf Vinylesterbasis für zugelassene Verarbeitung ab -15° C Untergrundtemperatur– Styrolfreier Injektionsmörtel VMZ 345 express für schnelle Aushärtung–Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiter verwendet werden–Bohrlocherstellung mit Hammerbohrer, Diamantbohrer oder Saugbohrer
Weitere Informationen:
Typ:
VMZ-IG
Länge:
41 mm
Nutzlänge:
40 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Güte:
8.8
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Anschlussgewinde:
M 6 x 12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,744*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,5744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,474*
€ 56,49406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,384*
€ 56,38696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,904*
€ 53,43576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,484*
€ 51,74596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,554*
€ 50,63926
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,744*
€ 42,53536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.