| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-6207166110251 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 65625001 EAN/GTIN: 4043315110251 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Nylon-Standarddübel NSD mit 2-fach-Spreizung ist für schnelle Befestigungen mit geringen Lasten in Beton und Vollsteinen geeignet. Da die Einschlagsperre ein vorzeitiges Spreizen verhindert, eignet sich der Nylon-Standarddübel NSD besonders für die montagefreundliche Durchsteckmontage, sogar mit vormontierter Schraube. Die hohe Montagesicherheit wird durch große Verdrehsicherungen, die ein Mitdrehen im Bohrloch verhindern, gewährleistet.Eigenschaften: - Hochwertiges Polyamid (Nylon)- Halogenfrei und silikonfrei- Temperaturbeständig von –40°C bis +80°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | NSD | Min. Bohrlochtiefe: | 75 mm | Ausführung: | ohne Schraube | Bohrernenndurchmesser d0: | 12 mm | Passend zu Schraubendurchmesser: | 8 - 10 mm | Dübellänge: | 60 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |