Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrclip RC IEC 63 (15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rohrclip RC IEC 63 (15)
fischer Rohrclip RC IEC 63 (15)
fischer Rohrclip RC IEC 63 (15)
fischer Rohrclip RC IEC 63 (15)
fischer Rohrclip RC IEC 63 (15)
Artikel-Nr.:
     369-62079196
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     79196
EAN/GTIN:
     4006209791967
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Der fischer Rohrclip RC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Der fischer SF plus RC ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre in Beton und Vollbaustoff zu befestigen. Zwei weitere Rohrclips können seitlich an einen bereits befestigten Rohrclip gekoppelt werden. Das spart Zeit und Kosten und erhöht die Flexibilität. Der Rohrclip wird mit dem fischer Steckfix plus SD oder dem fischer Nageldübel N 6 im Bohrloch befestigt. Bei der Montage mit dem fischer Steckfix plus SD ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig. Die Kunststoffrohre werden eingelegt und halten durch die Vorspannung der Rohrclips sicher. Zusätzliche Sicherheit bietet die hochwertige Nylonqualität des Rohrclips.Anwendung:
  • Flexiblen und starren Kunststoff-Isolierrohren.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Bims-Vollstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollziegel.Vorteile: Der Rohrclip RC kann mit vormontiertem Steckdübel SD, mit N 6 Nageldübeln oder in 11 mm-C-Profilschienen verwendet werden und ermöglicht dadurch eine flexible und wirtschaftliche Installation; Das 6 mm Langloch erlaubt eine optimale Ausrichtung der Rohrbefestigung und sorgt für erhöhte Montagefreundlichkeit; Zwei weitere Rohrclips können seitlich an einen bereits befestigten Rohrclip gekoppelt werden. Dies spart Montagezeit und Material.
Weitere Informationen:
Typ:
RC IEC
Material:
Nylon
Bohrernenndurchmesser:
-
Abmessung Langloch:
6 x 10 mm
Aufnahme IEC:
63
Montageart:
Dübel/Montageschiene
Geeignet für:
Metallrohre
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, Rohrclip, klemmschellen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
81
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,1375*
€ 1,1375*
3 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,1885*
€ 1,1885*
Lager 369
15
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4472*
€ 1,4472*
16 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,4915*
€ 1,4915*
21 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4931*
€ 1,4931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,4472*
€ 1,72217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 21,708* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.