Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62080101 Herst.-Nr.: 50110 EAN/GTIN: 4006209501108 |
| |
|
| | |
| Der fischer Spreizdübel S ist das Original. Der Kunststoffdübel wird aus hochwertigem Nylon produziert und ist besonders robust. Der fischer Spreizdübel S wird für Befestigungen von 4 bis 20 mm Bohrdurchmesser angeboten und kann deshalb sehr vielfältig eingesetzt werden. Die schlanke Dübelgeometrie erleichtert die Montage. Die charakteristischen Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen des Dübels beim Eindrehen der Schraube. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen von leichten Gegenständen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein.Hinweise: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + nichttragenden Materialien wie z.B. Putz + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.Anwendung: - Bilder
- Leuchten
- Sockelleisten
- Leichte Wandregale
- Spiegelschränke
- Briefkästen
- Bewegungsmelder
- Info-Schilder
- Gardinenschienen
- Elektroinstallationen.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.Eigenschaften: Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Universell einsetzbar in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben. Mitdrehsicherung.Vorteile: Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund; Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände; Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage; Die Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels im Bohrloch und gewährleistet somit eine hohe Montagesicherheit. Weitere Informationen: | | Typ: | S | Min. Plattendicke dp: | - | Min. Bohrlochtiefe: | 70 mm | Ausführung: | ohne Schraube | Bohrernenndurchmesser d0: | 10 mm | Passend zu Schraubendurchmesser: | 6,0 - 8,0 mm | Dübellänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0812* | € 0,1145* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,08709* | € 0,11569* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0881* | € 0,1175* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0909* | € 0,1231* | | | | Lager 369 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1159* | € 0,1539* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,695* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|